{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 327 mm | |
Širina | 500 mm | |
Globina | 550 mm | |
Število orodnih nosilcev | 3 | |
Število odložišč za orodje | 27 | |
Medosna razdalja A | 85 mm | |
za držala orodij | SK 40 | |
Področje uporabe | Delovne mize za oskrbo CNC-strojev | |
Vrsta izdelka | Podstavek |
Številka izdelka | 970505 SK40 | |
EAN/GTIN | 4045197488992 | |
Številka proizvajalca | 970505 SK40 |