Orodni nosilec z odložišči za orodje SK40

Št. art.: 970130 SK40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za držala orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Globina 150 mm
    velikost stranskega okvirja 37 mm
    Število odložišč za orodje 13
    Medosna razdalja A 85 mm
    za držala orodij SK 40
    Vrsta izdelka Orodni nosilci

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 970130 SK40
    EAN/GTIN 4045197489975
    Številka proizvajalca 970130 SK40

    Opis

    Izvedba:

    Iz jeklene pločevine, z GARANT odložišči za orodje iz umetne mase. Možnost vgradnje pod kotom 0°/20°/45°.

    Primerno za:

    Širina 452 mm:
    Sistemski transportni vozički art. 970011, 970016, vel. 452/A; transportni vozički za rezalno orodje art. 970041, 970046, vel. 452; stojalo za orodje art. 970505, vel. 0.
    Širina 627 mm:
    Sistemski transportni vozički art. 970011; 970016, vel. 627/A; 627/B; transportni vozički za rezalno orodje art. 970041; 970046, vel. 627.

    Lakiranje:

    Standardno svetlo sivo prašnata barva RAL 7035

    Opomba:

    Odložišča VDI 20 ustrezajo tudi pestičem Trumpf za izsekovalne stroje.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico