Orodni nosilec z odložišči za orodje HSK80

Št. art.: 970130 HSK80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za držala orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Globina 150 mm
velikost stranskega okvirja 37 mm
Število odložišč za orodje 6
Medosna razdalja A 108 mm
za držala orodij HSK 80
Vrsta izdelka Orodni nosilci

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 970130 HSK80
EAN/GTIN 4045197490087
Številka proizvajalca 970130 HSK80

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, z GARANT odložišči za orodje iz umetne mase. Možnost vgradnje pod kotom 0°/20°/45°.

Primerno za:

Širina 452 mm:
Sistemski transportni vozički art. 970011, 970016, vel. 452/A; transportni vozički za rezalno orodje art. 970041, 970046, vel. 452; stojalo za orodje art. 970505, vel. 0.
Širina 627 mm:
Sistemski transportni vozički art. 970011; 970016, vel. 627/A; 627/B; transportni vozički za rezalno orodje art. 970041; 970046, vel. 627.

Lakiranje:

Standardno svetlo sivo prašnata barva RAL 7035

Opomba:

Odložišča VDI 20 ustrezajo tudi pestičem Trumpf za izsekovalne stroje.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico