Orodni nosilec z odložišči za orodje SK30

Št. art.: 970125 SK30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za držala orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Globina 150 mm
velikost stranskega okvirja 37 mm
Število odložišč za orodje 12
Medosna razdalja A 69 mm
za držala orodij SK 30
Vrsta izdelka Orodni nosilci

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 970125 SK30
EAN/GTIN 4045197772091
Številka proizvajalca 970125 SK30

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, z GARANT odložišči za orodje iz umetne mase. Možnost vgradnje pod kotom 0°/20°/45°.

Primerno za:

Širina 452 mm:
Sistemski transportni vozički art. 970011, 970016, vel. 452/A; transportni vozički za rezalno orodje art. 970041, 970046, vel. 452; stojalo za orodje art. 970505, vel. 0.
Širina 627 mm:
Sistemski transportni vozički art. 970011; 970016, vel. 627/A; 627/B; transportni vozički za rezalno orodje art. 970041; 970046, vel. 627.

Lakiranje:

Standardno svetlo sivo prašnata barva RAL 7035

Opomba:

Odložišča VDI 20 ustrezajo tudi pestičem Trumpf za izsekovalne stroje.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico