Orodni nosilec z odložišči za orodje HSK100

Št. art.: 970125 HSK100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Globina 150 mm
velikost stranskega okvirja 37 mm
Število odložišč za orodje 4
Medosna razdalja A 111 mm
za držala orodij HSK 100
Vrsta izdelka Orodni nosilci

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 970125 HSK100
EAN/GTIN 4045197489951
Številka proizvajalca 970125 HSK100

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, z GARANT odložišči za orodje iz umetne mase. Možnost vgradnje pod kotom 0°/20°/45°.

Primerno za:

Širina 452 mm:
Sistemski transportni vozički art. 970011, 970016, vel. 452/A; transportni vozički za rezalno orodje art. 970041, 970046, vel. 452; stojalo za orodje art. 970505, vel. 0.
Širina 627 mm:
Sistemski transportni vozički art. 970011; 970016, vel. 627/A; 627/B; transportni vozički za rezalno orodje art. 970041; 970046, vel. 627.

Lakiranje:

Standardno svetlo sivo prašnata barva RAL 7035

Opomba:

Odložišča VDI 20 ustrezajo tudi pestičem Trumpf za izsekovalne stroje.

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.