Paralelni primež „Heuer-Front“ z vrtljivo ploščo 160 mm

Št. art.: 967370 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Heuer Front
    Širina čeljusti 160 mm
    zamenljive čeljusti Ne
    Smer odpiranja odpiranje naprej
    Material Jeklo, kovano v utopu
    Vrsta izdelka Paralelni primež

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 967370 160
    EAN/GTIN 2050002047747
    Številka proizvajalca 100 160 + 103 160

    Opis

    Izvedba:

    V celoti iz jekla − zanesljivo nezlomljivi.
    Odpiranje naprej.
    S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto vreteno z dvojnim trapeznim navojem za hitro odpiranje in zapiranje čeljusti. Pocinkan ključ vretena z zakovičenimi jeklenimi varovali. Vreteno in vodila zaščitena proti umazaniji. Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.
    Ojačana kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.
    Narebrene, skrbno površinsko kaljene vpenjalne čeljusti, niso izmenljive.
    Vrtljiva plošča je brezstopenjsko vrtljiva za 360° in se lahko utrdi v vsakem položaju.

    Obseg dobave:

    Vključno s pritrdilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

    Lakiranje:

    Modra s tolčenim vzorcem, prašnata barva.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico