Magnetna čeljust za primeže, par aluminij, s prizmo 160 mm

Št. art.: 967723 160
Nastavi ceno 2 kos (18,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina čeljusti 160 mm
    Vrsta pritrditve Trajni magnet
    Vrsta vpenjalne površine Prizme
    Material Aluminij
    Vrsta izdelka Čeljusti primeža

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 967723 160
    EAN/GTIN 4045197974358
    Številka proizvajalca 967723 160

    Opis

    Izvedba:

    Čeljusti za primeže iz ekstrudiranega aluminija. Z vgrajenimi trajnimi magneti, primeren za vse primeže z ustrezno širino vpenjalnih čeljusti. Izjemna sila držanja zaradi velike magnetne površine.
    Vpenjalne površine s prizmami.

    Primerno za:

    Vsi modeli primežev.

    Opomba:

    Nova izvedba s 50 % večjo vpenjalno silo.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico