Paralelni primež z zamenljivimi čeljustmi 120 mm

Št. art.: 967110 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina čeljusti 120 mm
    Območje vpenjanja 150 mm
    Vpenjalna globina 80 mm
    Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim ⌀ 1 − 2.1/2 col
    Smer odpiranja odpiranje naprej
    Material Jeklo, kovano v utopu
    Masa 11 kg
    Vrsta izdelka Paralelni primež

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 967110 120
    EAN/GTIN 4045197694195
    Številka proizvajalca 967110 120

    Opis

    Izvedba:

    V celoti iz jekla − zanesljivo nezlomljivi.
    Odpiranje naprej.
    S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto, precizno vreteno, obdelano na CNC-stroju, z valjanim navojem. Vreteno in vodila zaščitena proti umazaniji. Velika kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje. Vodilo z možnostjo dvakratnega nastavljanja.
    Vstavljene vpenjalne čeljusti, površine kaljene. Ena stran narebričena, ena stran gladka (možnost zamenjave).

    Izvedba - ilustracija:

    Stekla z zaščito pred zlomom.
    Vtisnjena merilna skala.
    Nastavitev vodil: vijaki za notranji 6-kotnikz medeninastimi pritisnimi ploščicami – zelo lahen tek.
    Močne čeljusti za vpenjanje cevi.

    Prednosti:

    • Vzvod z obojestransko zaščito pred izpadanjem − brez nadležnega hrupa.
    • Hitro zapiranje oz. razpiranje zaradi velikega koraka navoja na vretenu.
    • Zamenljiv vzvod.
    • natančna skala širine odprtja.

    Obseg dobave:

    Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

    Opomba:

    Za pripadajočo napravo za nastavljanje višine glejte art. 967520.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico