{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti | 140 mm | |
Območje vpenjanja | 200 mm | |
Vpenjalna globina | 95 mm | |
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim ⌀ | 1 − 2.3/4 col | |
Smer odpiranja | odpiranje naprej | |
Material | Jeklo, kovano v utopu | |
Masa | 19 kg | |
Vrsta izdelka | Paralelni primež |
Številka izdelka | 967110 140 | |
EAN/GTIN | 4045197694201 | |
Številka proizvajalca | 967110 140 |