Samostoječa lestev s platformo, enostranska 4

Št. art.: 966272 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število stopnic vključno s platformo Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost lestve: 150

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 150 kg
Delovna višina pribl. 3 m
Višina platforme brez ograje 1,03 m
Širina platforme 380 mm
Globina platforme 390 mm
spodnja zunanja širina 0,62 m
Globina prečke/stopnice 80 mm
Z odlagalno polico Da
Število stopnic vključno s platformo 4
Oprijemalo 2
Varovalo pred prekomernim razširjanjem 2 izredno čvrsta traka iz perlona
Pohodnost enostranska
Masa 11 kg
Standard EN 131
Princip dveh prostih rok Da
Varno stopanje Da
Vrsta izdelka Lestve z platformo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 966272 4
EAN/GTIN 4003866416332
Številka proizvajalca 41633

Opis

Izvedba:

Samostoječa lestev z zarobljenimi stopnicami z globino 80 mm. Velika delovna platforma z oblogo iz narebričene pločevine (380×390 mm). Odlagalna površina iz aluminija. Serijsko z 2 ročajema za varno vpenjanje in sestopanje. Optimalna stabilnost zaradi 2 trdnih trakov iz perlona za omejitev razmika (od 5 stopenj).

Standard:

EN 131.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico