{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Delovna višina pribl. | 2,8 m | |
Višina platforme brez ograje | 0,77 m | |
Širina platforme | 380 mm | |
Globina platforme | 390 mm | |
spodnja zunanja širina | 0,59 m | |
Globina prečke/stopnice | 80 mm | |
Z odlagalno polico | Da | |
Število stopnic vključno s platformo | 3 | |
Oprijemalo | 2 | |
Varovalo pred prekomernim razširjanjem | 2 izredno čvrsta traka iz perlona | |
Pohodnost | enostranska | |
Masa | 9,5 kg | |
Standard | EN 131 | |
Princip dveh prostih rok | Da | |
Varno stopanje | Da | |
Vrsta izdelka | Lestve z platformo |
Številka izdelka | 966272 3 | |
EAN/GTIN | 4003866416325 | |
Številka proizvajalca | 41632 |