Posamični modul za delovni podest B

Št. art.: 966150 B
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost lestve: 150

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 150 kg
Kombinacija modulov B
Delovna višina 2,4 m
Višina platforme brez ograje 0,4 m
Globina podesta 0,55 m
Širina prečke/stopnice 555 mm
Globina prečke/stopnice 250 mm
Število stopnic vključno s platformo 2
Material Konstrukcija iz lahke kovine, stopnice iz rebraste aluminijeve pločevine
Izvedba stopalne površine Stopnica
Pohodnost enostranska
Masa posamičnih modulov 4,8 kg
Standard DIN EN 14183
Vrsta izdelka Delovni podesti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 966150 B
EAN/GTIN 4003866402601
Številka proizvajalca 40260

Opis

Izvedba:

Konstrukcija iz lahke kovine, odporna proti zvijanju in koroziji in neobčutljiva na vremenske razmere. Stopnice iz rebraste aluminijeve pločevine 555×250 mm. Modularna sestava omogoča dograditev in spreminjanje konfiguracij. Sestavni moduli s 4 različnimi višinami. Kot 2-stopenjski osnovni modul z do 3 stopnjami nadgradnje zelo primerno za mobilno uporabo. Dograditev je mogoča od tipa B.

Standard:

DIN EN 14183.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico