{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Kombinacija modulov | A | |
Delovna višina | 2,2 m | |
Višina platforme brez ograje | 0,2 m | |
Globina podesta | 0,3 m | |
Širina prečke/stopnice | 555 mm | |
Globina prečke/stopnice | 250 mm | |
Število stopnic vključno s platformo | 1 | |
Material | Konstrukcija iz lahke kovine, stopnice iz rebraste aluminijeve pločevine | |
Izvedba stopalne površine | Stopnica | |
Pohodnost | enostranska | |
Masa posamičnih modulov | 2,9 kg | |
Standard | DIN EN 14183 | |
Vrsta izdelka | Delovni podesti |
Številka izdelka | 966150 A | |
EAN/GTIN | 4003866402618 | |
Številka proizvajalca | 40261 |