{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Dolžina izpeljane lestve | 5,3 m | |
Delovna višina samostoječe lestve pribl. | 3,85 m | |
Delovna višina prislonske lestve pribl. | 6,05 m | |
Dolžina zložene lestve | 1,58 m | |
Širina zložene lestve | 0,71 m | |
Globina zložene lestve | 0,21 m | |
Število stopnic | 4×5 | |
Izvedba stopalne površine | Klin | |
Masa | 18 kg | |
Standard | DIN EN 131-2 | |
Vrsta izdelka | Večnamenska lestve |
Številka izdelka | 966111 4X5 | |
EAN/GTIN | 4003866413843 | |
Številka proizvajalca | 41384 |