Teleskopska večnamenska lestev, 4-delna 4X3

Št. art.: 966111 4X3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število prečk Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost lestve: 150

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 150 kg
Dolžina izpeljane lestve 2,98 m
Delovna višina samostoječe lestve pribl. 2,75 m
Delovna višina prislonske lestve pribl. 3,85 m
Dolžina zložene lestve 1,05 m
Širina zložene lestve 0,5 m
Globina zložene lestve 0,21 m
Število stopnic 4 × 3
Izvedba stopalne površine Klin
Masa 9 kg
Standard DIN EN 131-2
Vrsta izdelka Večnamenska lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 966111 4X3
EAN/GTIN 4003866419340
Številka proizvajalca 41934

Opis

Izvedba:

Večnamenska prislonska lestev, samostoječa lestev in samostoječa lestev, primerna za uporabo na stopnišču, v enem. Delovna višina je pri vseh različicah nastavljiva v razmiku prečk 280 mm. Zarobljeni spoji med prečkami in stranskimi nosilci so zelo trdni in visoke kakovosti. Kompaktna transportna dimenzija, ki jo lahko potisnete skupaj, da prihranite prostor. Varnostni lamelni aluminijasti členek s samodejnim zaskokom za enostavno upravljanje. Varno nastavljanje višine s pomočjo 4 poteznih ročajev iz aluminijeve tlačne litine. Z zložljivimi prečniki za uporabo kot prislonska lestev v skladu z EN 131-1 (ne za vel. 4×3). Prečnike lahko zložite za transport ali pa jo pri uporabi kot samostoječa lestev zložite, da prihranite prostor.

Standard:

DIN EN 131.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico