Teleskopske prislonske lestve 9

Št. art.: 966096 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število stopnic Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost lestve: 150

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 150 kg
Širina 470 mm
Dolžina izpeljane lestve 3 m
Dolžina zložene lestve 0,76 m
Delovna višina pribl. 3,8 m
Globina prečke/stopnice 85 mm
Število stopnic 9
Material Aluminij
Izvedba stopalne površine stopnje
Masa 10,2 kg
Vrsta izdelka Prislonske lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 966096 9
EAN/GTIN 4031405407626
Številka proizvajalca 115463

Opis

Izvedba:

Teleskopska lestev iz aluminija s čvrstimi stranicami iz trikotne cevi, eloksirana za odpornost proti obrabi. 80 mm globoke, narebričene stopnice in 2 prečki za stopanje (50 mm). Zelo trdna povezava stopnic/stranic. Razdalja stopnic/prečk 300 mm. Maksimalna obremenitev 150 kg. Udobno nastavljanje višine z intuitivno teleskopsko funkcijo. Zložena lestev se prilega v vsak prtljažnik.

Standard:

DIN EN 131.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico