{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Širina | 565 mm | |
Dolžina izpeljane lestve | 4,1 m | |
Dolžina zložene lestve | 0,93 m | |
Delovna višina pribl. | 4,9 m | |
Globina prečke/stopnice | 85 mm | |
Širina prečne traverze | 0,89 m | |
Število stopnic | 13 | |
Material | Aluminij | |
Izvedba stopalne površine | stopnje | |
Masa | 17,6 kg | |
Vrsta izdelka | Prislonske lestve |
Številka izdelka | 966096 13 | |
EAN/GTIN | 4031405407619 | |
Številka proizvajalca | 115464 |