Servisni momentni ključ/serija MANOSKOP® št. 730D 80-800 N-m notranje kvadratno vreteno 22x28

Št. art.: 96502080
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 800 Nm
Serija MANOSKOP®
Celotna dolžina L 1.160 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 96502080
Kopiraj
EAN/GTIN 4018754240098
Kopiraj
Številka proizvajalca 96502080
Kopiraj
L-število L60010 5432
Kopiraj
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Zaznaven in slišen signal za sproženje
  • Vtičnica za zamenljiva plug-in orodja
  • Varnostna blokada Quickrelease
  • Hitra nastavitev s priročno tipkovnico
  • Samodejno popravite zatezni moment po vnosu drugačne dimenzije premnika
  • Zaščita pred preobremenitvijo z zvočnim in vizualnim opozorilnim signalom
  • Brez nenamerne nastavitve s samodejnim zaklepanjem ključa
  • Funkcija prikaza tudi za zatezne momente na levi strani
  • Merske enote: N·m, ft·lb, v·lb
  • Glede na ohišje vijaka je mogoče nastaviti različne meje dovoljenega odstopanja
  • Vizualna ocena ohišja vijaka z zelenim in rdečim zaslonom
  • Dodatno varnostno kopiranje prednastavitev (funkcijski način, sprožilec ali Nastavitvena točka, merska enota, tolerančna vrednost, shranjevanje, dimenzija odklonske točke) s kodo PIN
  • Shranjevanje do 7 500 vijačnih podatkov
  • Vmesnik USB
  • Samodejno obveščanje o naslednjem datumu umerjanja
  • Umerjanje z napravo za umerjanje perfectControl® št. 7794 ali napravo za umerjanje št. 7706
  • 2-komponentni ročaj z zelenim mehkim območjem (odporen na olja, masti, goriva, zavorne tekočine in Skydrol)
  • Certifikat po DIN EN ISO 6789-2:2017
  • V trpežni plastični škatli (velikost 40-100 v jekleni škatli)
  • patentirano
  • Priložena 2 mignon baterije 1,5 V. AA/LR6, 1,2 v, mignon NiMH baterije lahko uporabite.
Prikaz odklona ± 2 %, ± 1 števka

Lastnosti:

  • Nastavitev ločljivosti prikaza ft-lb: 1,0/1,0 ft·lb
  • Nastavitvena ločljivost zaslona N-m: 1,0/1,0 N·m
  • Ločljivost prikaza nastavitev v in-lb: 10/1,0 in·lb
  • Vrsta baterije: Mignon (AA) 1,5 V
  • Gr.: 80
  • Višina mm (h): 25,6 mm
  • Dolžina [mm): 1160 mm
  • LF: 1157 mm
  • MA N-m: 80 N·m
  • Merilno območje ft-lb: 60-600 ft·lb
  • Merilno območje in-lb: 720-7200 in·lb
  • Merilno območje N-m: 80-800 N·m
  • Nazivna vrednost N-m: 800 N·m
  • SF: 55 mm
  • Velikost šestkotnega pogona [notranji kvadratni]: 22 x 28 mm
  • Teža: 4577 g
  • Teža s škatlo: 10500 g
  • Širina mm (b): 30,6 mm

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "MANOSKOP®" Poglej vse