Momentni ključ servisni/serija MANOSKOP® št. 730D 20-200 N-m šesterokotni nastavek 14x18

Št. art.: 96501720
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
Maksimalni vrtilni moment 200 Nm
Serija MANOSKOP®
Celotna dolžina L 548 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96501720
EAN/GTIN 4018754180325
Številka proizvajalca 96501720
L-število L60010 3466

Opis

Opis:

  • Zaznaven in slišen signal za sproženje
  • Vtičnica za zamenljiva plug-in orodja
  • Varnostna blokada Quickrelease
  • Hitra nastavitev s priročno tipkovnico
  • Samodejno popravite zatezni moment po vnosu drugačne dimenzije premnika
  • Zaščita pred preobremenitvijo z zvočnim in vizualnim opozorilnim signalom
  • Brez nenamerne nastavitve s samodejnim zaklepanjem ključa
  • Funkcija prikaza tudi za zatezne momente na levi strani
  • Merske enote: N·m, ft·lb, v·lb
  • Glede na ohišje vijaka je mogoče nastaviti različne meje dovoljenega odstopanja
  • Vizualna ocena ohišja vijaka z zelenim in rdečim zaslonom
  • Dodatno varnostno kopiranje prednastavitev (funkcijski način, sprožilec ali Nastavitvena točka, merska enota, tolerančna vrednost, shranjevanje, dimenzija odklonske točke) s kodo PIN
  • Shranjevanje do 7 500 vijačnih podatkov
  • Vmesnik USB
  • Samodejno obveščanje o naslednjem datumu umerjanja
  • Umerjanje z napravo za umerjanje perfectControl® št. 7794 ali napravo za umerjanje št. 7706
  • 2-komponentni ročaj z zelenim mehkim območjem (odporen na olja, masti, goriva, zavorne tekočine in Skydrol)
  • Certifikat po DIN EN ISO 6789-2:2017
  • V trpežni plastični škatli (velikost 40-100 v jekleni škatli)
  • patentirano
  • Priložena 2 mignon baterije 1,5 V. AA/LR6, 1,2 v, mignon NiMH baterije lahko uporabite.
Prikaz odklona ± 2 %, ± 1 števka

Lastnosti:

  • Nastavitev ločljivosti prikaza ft-lb: 0,5/0,1 ft·lb
  • Nastavitvena ločljivost zaslona N-m: 0,5/0,1 N·m
  • Ločljivost prikaza nastavitev v in-lb: 5/1,0 in·lb
  • Vrsta baterije: Mignon (AA) 1,5 V
  • Gr.: 20
  • Višina mm (h): 23 mm
  • Dolžina [mm): 548 mm
  • LF: 515 mm
  • MA N-m: 20 N·m
  • Merilno območje ft-lb: 15-150 ft·lb
  • Merilno območje in-lb: 180-1800 in·lb
  • Merilno območje N-m: 20-200 N·m
  • Nazivna vrednost N-m: 200 N·m
  • SF: 25 mm
  • Velikost šestkotnega pogona [notranji kvadratni]: 14 x 18 mm
  • Teža: 1361 g
  • Teža s škatlo: 1896 g
  • Širina mm (b): 28 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MANOSKOP®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico