Delovna podloga Ease širina 91 cm 200 cm

Št. art.: 964510 200
(143,41 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (cm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Udobnost stoje: Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
  • Zaščita pred udarci: za tla
  • Značilnosti materiala: ni odporen proti olju

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Udobnost stoje Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
Zaščita pred udarci za tla
Značilnosti materiala ni odporen proti olju
Dolžina 200 cm
Debelina 12,7 mm
Material Mikrocelični vinil
Površina Površina z vozlički
Barva sive
Poševnina 4-stranska
z varnostnimi robovi brez
natična Ne
brez silikona Da
Masa na površino 4 kg/m2
Vrsta izdelka Podloge za delovno mesto

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 964510 200
EAN/GTIN 2050001936516
Številka proizvajalca 430SC045BL

Opis

Izvedba:

Delovne podloge za srednje obremenitve:
  • Iz sivega vinila z mikro celično strukturo, površina z vozlički. Trpežna površinska zaščita Dyna Shield™ (za boljšo trajnost).
  • Na vseh straneh zakrivljeni robovi za dostop brez spotikanja.
  • Z vseh strani zaščitene pred vdorom vlage.
  • Gorljivost v razredu 2 po NFPA varnostni kodi 101.
  • Debelina 12,7 mm, masa pribl. 4 kg / m2.
  • Odpornost proti drsenju skladna z DIN 51130 in BGR 181.

Opomba:

Vinil z mikro celično strukturo ne prenaša nobene industrijske masti in hladilnih mazalnih sredstev. Primeren je za uporabo na suhih področjih.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico