Delovna podloga Ease širina 91 cm 150 cm

Št. art.: 964510 150
(132,23 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (cm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Udobnost stoje: Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
  • Zaščita pred udarci: za tla
  • Značilnosti materiala: ni odporen proti olju

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Udobnost stoje Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
    Zaščita pred udarci za tla
    Značilnosti materiala ni odporen proti olju
    Dolžina 150 cm
    Debelina 12,7 mm
    Material Mikrocelični vinil
    Površina Površina z vozlički
    Barva sive
    Poševnina 4-stranska
    z varnostnimi robovi brez
    natična Ne
    brez silikona Da
    Masa na površino 4 kg/m2
    Vrsta izdelka Podloge za delovno mesto

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 964510 150
    EAN/GTIN 662641740877
    Številka proizvajalca 440SC045BL

    Opis

    Izvedba:

    Delovne podloge za srednje obremenitve:
    • Iz sivega vinila z mikro celično strukturo, površina z vozlički. Trpežna površinska zaščita Dyna Shield™ (za boljšo trajnost).
    • Na vseh straneh zakrivljeni robovi za dostop brez spotikanja.
    • Z vseh strani zaščitene pred vdorom vlage.
    • Gorljivost v razredu 2 po NFPA varnostni kodi 101.
    • Debelina 12,7 mm, masa pribl. 4 kg / m2.
    • Odpornost proti drsenju skladna z DIN 51130 in BGR 181.

    Opomba:

    Vinil z mikro celično strukturo ne prenaša nobene industrijske masti in hladilnih mazalnih sredstev. Primeren je za uporabo na suhih področjih.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico