Transportni zaboj EUROFIX siva EF4220

Št. art.: 964486 EF4220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Cushion Trax® (black)
Višina 220 mm
Širina 300 mm
Globina 400 mm
Uporabna širina 225 mm
Uporabna globina 355 mm
Material Polipropilen
Barva siva
Oblika ročaja Skoznji ročaj
pripravljeno za pokrov Da
nakladalni Da
Vrsta izdelka Evro zaboj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 964486 EF4220
EAN/GTIN 4052939491783
Številka proizvajalca 479C0048BL

Opis

Izvedba:

Transportni zaboj za ročno in samodejno rokovanje iz polipropilena. Neobčutljiv na večino olj, kislin in lugov, z dušenjem zvoka med cestnim prevozom. Zaboj je robusten ter ima obstojno obliko in gladke notranje stene za preprosto čiščenje. Z močnimi nakladalnimi robovi za varno nakladanje do 600 kg. Rebra za odlično stabilnost stene. Združljivost z vsemi evrozaboji. Barva siva.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico