{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 75 mm | |
Širina | 300 mm | |
Globina | 400 mm | |
Uporabna širina | 259 mm | |
Uporabna globina | 359 mm | |
Material | Polipropilen | |
Barva | siva | |
Oblika ročaja | Ročaj | |
pripravljeno za pokrov | Da | |
nakladalni | Da | |
Vrsta izdelka | Evro zaboj |
Številka izdelka | 964486 EF4070 | |
EAN/GTIN | 4052939485102 |