Evro-zaboj siv NB33

Št. art.: 963380 NB33
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip NB33
Višina 150 mm
Širina 600 mm
Globina 400 mm
Barva siva
Oblika ročaja Skoznji ročaj
Vrsta izdelka Evro zaboj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963380 NB33
EAN/GTIN 8055520133167
Številka proizvajalca NB33V1-139133210118

Opis

Izvedba:

Kakovostni nakladalni transportni zaboji iz umetne mase.
Osnovna struktura zabojev temelji na pravokotnem okvirju s tremi osnovnimi merami.
Ti zaboji so uporabni na različnih področjih.
Robustne stene, ojačane z različnimi rebri, omogočajo izredno dobro obstojnost oblike zabojev.
Odporni proti večini kislin in olj.

Opomba:

Ustrezno opremo (pokrov, zapiralo, sponko za etikete) najdete pod art. 963382963384.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico