Evro-zaboj siv NB10

Št. art.: 963380 NB10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
626 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip NB10
Višina 120 mm
Širina 400 mm
Globina 300 mm
Barva siva
Oblika ročaja Školjkasti ročaj
Vrsta izdelka Evro zaboj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963380 NB10
EAN/GTIN 8055520110168
Številka proizvajalca NB10V1-139110110118

Opis

Izvedba:

Kakovostni nakladalni transportni zaboji iz umetne mase.
Osnovna struktura zabojev temelji na pravokotnem okvirju s tremi osnovnimi merami.
Ti zaboji so uporabni na različnih področjih.
Robustne stene, ojačane z različnimi rebri, omogočajo izredno dobro obstojnost oblike zabojev.
Odporni proti večini kislin in olj.

Opomba:

Ustrezno opremo (pokrov, zapiralo, sponko za etikete) najdete pod art. 963382963384.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico