{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | AC1 | |
Višina | 165 mm | |
Širina | 130 mm | |
Globina | 298 mm | |
Material | Polipropilen | |
Barva | antracitna | |
Barva | antracitna | |
pripravljeno za EAN kodo na zadnji strani | Da | |
pripravljeno za prozorne ploščice | Da | |
pripravljeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material | Da | |
nakladalni | Da | |
Možnost napisov | z napisnimi trakovi | |
Utrditev predalov | Ne | |
Vsebina na karton | 24 | |
Vrsta izdelka | Prosojne škatle |
Številka izdelka | 963308 AC1 | |
EAN/GTIN | 4045197725394 | |
Številka proizvajalca | 963308 AC1 |