Predalnik, Število predalov: 6

Št. art.: 963255 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število predalov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 435 mm
Širina 357 mm
Globina 255 mm
Število predalov 6
Vrsta izdelka Magazin za male dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963255 6
EAN/GTIN 5733439137591
Številka proizvajalca 137591

Opis

Izvedba:

Ohišje iz galvanizirane jeklene pločevine, prašno lakirano v jekleno modri barvi.
Predal za razdelbo z robom (preprečuje izpadanje) iz polipropilena.
Za montažo na steno ali namestitev v vrtljivih stolpih.

Umestitev:

Število predalov (Š × G × V v mm): 6 kosov
(320 x 240 x 57)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico