Predalnik, Število predalov: 24

Št. art.: 963255 24
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število predalov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 435 mm
Širina 357 mm
Globina 255 mm
možnost razdelbe na predal 4 kos
Število predalov 24
Vrsta izdelka Magazin za male dele

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 963255 24
EAN/GTIN 5733439137577
Številka proizvajalca 137577
Proizvajalec raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Izvedba:

Ohišje iz galvanizirane jeklene pločevine, prašno lakirano v jekleno modri barvi.
Predal za razdelbo z robom (preprečuje izpadanje) iz polipropilena.
Za montažo na steno ali namestitev v vrtljivih stolpih.

Umestitev:

Število predalov (Š × G × V v mm): 24 kosov
(80 x 239 x 58)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico