Garnitura pregradnih letev, prosojne, za tip predala: 150-02

Št. art.: 963252 150-02
Nastavi ceno 24 kos (0,37 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip predala Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 57 mm
Širina 87 mm
za tip škatle/zaboja/predala 150-02
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 963252 150-02
EAN/GTIN 5733439102032
Številka proizvajalca 102032
Proizvajalec raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Primerno za:

Predal art. 963253.
Predalnik art. 963251 vel. 24 in 40.

Obseg dobave:

Število ploščic: 24 kos

Opomba:

Predale v predalnikih art. 963251 vel. 40 je mogoče opremiti z ločilnimi ploščicami art. 963252 vel. 150−01, 150−02 in 150−03/04.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico