Garnitura pregradnih letev, prosojne 150-00

Št. art.: 963252 150-00
Nastavi ceno 60 kos (0,15 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip predala Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 35 mm
Širina 52 mm
za tip škatle/zaboja/predala 150-00
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963252 150-00
EAN/GTIN 5733439101981
Številka proizvajalca 101981

Opis

Primerno za:

Predal art. 963253.
Predalnik art. 963251 vel. 60.

Obseg dobave:

Število ploščic: 60 kos

Opomba:

Predale v predalnikih art. 963251 vel. 40 je mogoče opremiti z ločilnimi ploščicami art. 963252 vel. 150−01, 150−02 in 150−03/04.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico