Pregradna ploščica, višina 50 mm, Višina 50 mm, Tip: 47

Št. art.: 960550 47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
649 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara za orodje; Omara s policami

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Omara za orodje; Omara s policami
Višina 50 mm
Širina 47 mm
Širina v E 3 E
Razdelilna enota 1 E = 17 mm
zakrivljeno vpenjalo za držalo za etikete Da
za predal s prednjo višino 75 mm
Material aluminij
Pritrditev na dnu predala z vijaki art. 960530
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960550 47
EAN/GTIN 4045197333551
Številka proizvajalca 960550 47

Opis

Izvedba:

Al

Uporaba:

Za nadaljnjo razdelbo v povezavi s pregradnimi letvami art. 960490 do 960520.

Opomba:

Za garniture pregradnih letev/pregradnih ploščic glejte art. 960200960240; 960300960360; 960372−960378; 960380960440; 960438−960442; 960450960480.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico