Garnitura protizdrsnih vložkov 5-delna

Št. art.: 960153
Popust
32,20 €
(154,82 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Primerno za delavniško pohištvo: Delovna miza

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Delovna miza
Izvedba Razrez
Širina 320 mm
Globina 520 mm
Debelina 2 − 3 mm
Material PES/steklena vlakna, obojestransko prevlečena z nedrsečo PVC peno.
Površina odprt
Barva črna
Vsebina garniture 5
Vrsta izdelka Nedrseča podloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960153
EAN/GTIN 2050001854469
Številka proizvajalca 960153

Opis

Izvedba:

Podloge s strukturo vozlov iz PES/steklenih vlaken, obojestransko prevlečene z nedrsečo PVC peno. Zelo velika odpornost proti drsenju in trganju.

Standard:

DIN EN 597-1 / 6.4 (preizkus vnetljivosti); VDI 2700:2009 / list 15 / točka 11.3 (deformacije in vtiskovanje).
Predpisi REACH so izpolnjeni, podloge ne vsebujejo snovi SVHC z masnim deležem > 0,1 %, v skladu z RoHS.

Primerno za:

Predali art. 920140, art. 933730, art. 933760, art. 934194 in predali delovnih plošč art. 920000, art. 920010, art. 930950 − 933427, art. 933500933900, art. 934400934650 in art. 934100934170.
Za širino ohišja 430 mm. Za notranje mere predalov 320×520 mm.

Opomba:

V mokrem ni oprijema in blaženja drsenja.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico