{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerno za delavniško pohištvo | Delovna miza | |
Višina | 33 mm | |
Širina | 60 mm | |
Širina v E | 6 E | |
Razdelilna enota | 1 E = 10 mm | |
zakrivljeno vpenjalo za držalo za etikete | Ne | |
za predal s prednjo višino | 60; 80 mm | |
Material | Aluminij | |
Pritrditev na dnu predala | ne | |
Vrsta izdelka | Predelna stena za predal |
Številka izdelka | 960040 33X60 | |
EAN/GTIN | 4045197327512 | |
Številka proizvajalca | 960040 33X60 |