Pregradna ploščica, Višina × širina: 113X200mm

Št. art.: 960040 113X200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Primerno za delavniško pohištvo: Delovna miza

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Delovna miza
Višina 113 mm
Širina 200 mm
Širina v E 20 E
Razdelilna enota 1 E = 10 mm
zakrivljeno vpenjalo za držalo za etikete Ne
za predal s prednjo višino 140 in več mm
Material Aluminij
Pritrditev na dnu predala ne
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960040 113X200
EAN/GTIN 4045197327697
Številka proizvajalca 960040 113X200

Opis

Uporaba:

Za nadaljnjo razdelbo predalov v povezavi z predelnimi letvami art. 960030.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico