{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerno za delavniško pohištvo | Delovna miza | |
Višina | 73 mm | |
Razdelilna enota | 1E = 10 mm | |
za predal s prednjo višino | 100; 120 mm | |
za predale z globino | 520 mm | |
za predale z globino v E | 52 E | |
Material | Pocinkana jeklena pločevina | |
Pritrditev na dnu predala | Vijačna pritrditev, vijaki so priloženi | |
Vrsta izdelka | Pregradne letve |
Številka izdelka | 960030 73 | |
EAN/GTIN | 4045197327499 | |
Številka proizvajalca | 960030 73 |