{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 150 mm | |
Širina | 1.200 mm | |
za širino garderobne omare | 1.200 mm | |
Izvedba pokrova podstavka | spredaj, zadaj | |
Pritrditev pokrova podstavka | vijačenje na noge podnožja | |
Vrsta izdelka | Pokrov talnega okvirja |
Številka izdelka | 958737 1200 | |
EAN/GTIN | 4045197684424 | |
Številka proizvajalca | 958737 1200 |