Garnitura priključnih nosilcev za navijanje kabla Easyfix 5

Št. art.: 955804 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
Višina 92 mm
Širina 480 mm
Globina 202 mm
⌀ osi 12 mm
Uporabna širina 368 mm
⌀ jeklene žice 6 mm
Vrsta izdelka Držalo za zvitke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955804 5
EAN/GTIN 4062406575441
Številka proizvajalca 955804 5

Opis

Izvedba:

Nosilec za navijanje kabla iz umetne mase z osjo iz aluminija ⌀ 12 mm in žičnim lokom ⌀ 6 mm. Žični lok z zavoro za kabel, preprečuje nenadzorovano odvijanje kabla. Žični lok ima nastavljivo globino.
Os iz aluminija je mogoče montirati v 3 položajih, da je mogoče obešanje rol s ⌀ 100, 200 in 300 mm.
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.
S 5 zavorami za kabel.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

1 držali iz umetne mase, os iz aluminija, žični lok z zavorami za kabel.
Vse pripadajoče osnovne plošče.

Opomba:

Dolžina osi med 2 nosilcema je lahko maks. 395 mm.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.