Držalo za prebijače Easyfix 6

Št. art.: 955715 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Easyfix
    za ⌀ držala 11 in 13 mm
    Vrsta izdelka Držalo za prebijače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 955715 6
    EAN/GTIN 4062406197759
    Številka proizvajalca 955715 6

    Opis

    Izvedba:

    Stopničasto držalo za do 6 rezkalnih čepov s ⌀ držala 11 in 13 mm. Primerno tudi za pokončno uporabo na delovni plošči.
    Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

    Primerno za:

    Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

    Obseg dobave:

    Vse pripadajoče osnovne plošče.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico