Držalo za vijačne ključe Easyfix 12 mm

Št. art.: 955700 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
409 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
Širina držala 12 mm
Število vpenjal 2
za ključ vel. 10 mm - 13 mm
Material osnovne plošče Umetna masa
Material kavlja Umetna masa
Vrsta osnovne plošče dvojni
Vrsta izdelka Držalo za vijačne ključe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955700 12
EAN/GTIN 4062406197681
Številka proizvajalca 955700 12

Opis

Izvedba:

Pregledno shranjevanje vijačnih ključev. Velikost ključa je mogoče skozi odprtino takoj prepoznati.
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.