Držala za nasadne ključe Easyfix 1/4 col

Št. art.: 955685 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
Število vpenjal 24
za nasadne ključe 1/4 col
Vrsta izdelka Držalo za nasadne ključe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955685 1/4
EAN/GTIN 4062406197605
Številka proizvajalca 955685 1/4

Opis

Izvedba:

Dodatno držalo za nasadne ključe za namestitev na osnovno držalo za nasadne ključe. (Za število držal glejte posamezno velikost).
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.