Univerzalno držalo Easyfix 45° 100 mm

Št. art.: 955595 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,92 € / kos
  • od 5 kos
    6,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
909 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Easyfix
    Uporabna širina 43 mm
    Uporabna globina 100 mm
    ⌀ jeklene žice 6 mm
    Material osnovne plošče Umetna masa
    Material žice Jeklo
    Vrsta osnovne plošče dvojni
    Oblika kavlja Dvojni okrogli kavelj 45°
    Vrsta izdelka Kavelj za luknjasto steno

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 955595 100
    EAN/GTIN 4062406196349
    Številka proizvajalca 955595 100

    Opis

    Izvedba:

    Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

    Primerno za:

    Luknjaste stene □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico