Nastavek za UNI Tower M PURPLE

Št. art.: 955475 PURPLE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Tower
Višina 220 mm
Širina 602 mm
Globina 542 mm
Barva vijolična RAL 4008
Vrsta izdelka Nastavek z oznako

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955475 PURPLE
EAN/GTIN 4062406585921
Številka proizvajalca 955475 PURPLE

Opis

Izvedba:

Nastavek za UNI Tower iz jeklene pločevine z zaprto zgornjo stranjo. Za označevanje npr. postaj za prvo pomoč ali čistilnih postaj, priprave orodja ali osebne varovalne opreme.

Lakiranje:

Prašno lakirano v ustrezni barvi.

Opomba:

Dobava v razstavljenem stanju, preprosta montaža nastavka.
Ustrezne piktograme (za različne namene uporabe) najdete pod art. 955474.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico