UNI Tower s kolesi, U-oblika M

Št. art.: 955462 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Nastavljanje višine v rastru: 37

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9
Nastavljanje višine v rastru 37
Serija Tower
Višina 2.070 mm
Širina 720 mm
Globina 750 mm
Uporabna širina 540 mm
Uporabna globina 510 mm
⌀ koles 125 mm
Nosilnost 150 kg
Masa 89 kg
Vrsta izdelka Stolp z luknjasto steno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955462 M
EAN/GTIN 4062406584726
Številka proizvajalca 955462 M

Opis

Izvedba:

Reprezentativni, modularni sistem za pripravo za neposredni dostop do delovnih materialov in hitro vizualizacijo informacij. Z možnostjo prostega konfiguriranja zaradi raznolikega pribora in popolne združljivosti s sistemom Easyfix. Lahko se uporablja variabilno in univerzalno za različne uporabe in konfiguracije, na primer za implementacijo 5S, zagotavljanje materialov za prvo pomoč, čistilnih materialov, orodij, informacij itd.
Vsestransko, notranja in zunanja stran z luknjastimi stenami s □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix. Izbirne oznake v različnih barvah zagotavljajo hitri pregled na področju proizvodnje. Izbirna vrata, ki jih je mogoče zakleniti, nudijo možnost varnega shranjevanja.
S 4 kolesi za zavijanje s ⌀ 125 mm, od tega 2 z zavoro.
U-oblika: 2 stranski steni z zadnjo steno. Vgradnja predalov mogoča le v vel. M. Na posamezni stolp se lahko vgradi največ 1 predalni blok.

Lakiranje:

Dvobarvno prašno lakiranje, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. Konfiguracija ni možna.

Opomba:

Pribor, kot so nastavki, piktogrami, police, predali, vrata in ročaji, najdete pod art. 955474955499.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico