Izvedba:
Reprezentativni, modularni sistem za pripravo za neposredni dostop do delovnih materialov in hitro vizualizacijo informacij. Z možnostjo prostega konfiguriranja zaradi raznolikega pribora in popolne združljivosti s sistemom Easyfix. Lahko se uporablja variabilno in univerzalno za različne uporabe in konfiguracije, na primer za implementacijo 5S, zagotavljanje materialov za prvo pomoč, čistilnih materialov, orodij, informacij itd.
Vsestransko, notranja in zunanja stran z luknjastimi stenami s □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix. Izbirne oznake v različnih barvah zagotavljajo hitri pregled na področju proizvodnje. Izbirna vrata, ki jih je mogoče zakleniti, nudijo možnost varnega shranjevanja.
S 4 kolesi za zavijanje s ⌀ 125 mm, od tega 2 z zavoro.
U-oblika: 2 stranski steni z zadnjo steno. Vgradnja predalov mogoča le v vel. M. Na posamezni stolp se lahko vgradi največ 1 predalni blok.
Lakiranje:
Dvobarvno prašno lakiranje, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. Konfiguracija ni možna.
Opomba:
Pribor, kot so nastavki, piktogrami, police, predali, vrata in ročaji, najdete pod art.
955474–
955499.