Označevalna tabla za UNI Panel M, Tip: GREY

Št. art.: 955443 GREY
Popust
12,45 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Panel
Višina 250 mm
Širina 326 mm
Globina 30 mm
Barva antracitna RAL 7016
Vrsta izdelka Nastavek z oznako

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955443 GREY
EAN/GTIN 4062406584528
Številka proizvajalca 955443 GREY

Opis

Izvedba:

Označevalna tabla iz jeklene pločevine za pritrditev na UNI Panel art. 955440.

Lakiranje:

Prašno lakirano v ustrezni barvi.

Opomba:

Ustrezne piktograme (za različne namene uporabe) za označevalne table najdete pod art. 955474.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico