Garniture klešč 4

Št. art.: 955230 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Za globino police za orodje: 176

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
    Za globino police za orodje 176 mm
    Širina 383 mm
    Globina 176 mm
    Število orodij 4
    Izvedba S kleščami
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 955230 4
    EAN/GTIN 4062406158347
    Številka proizvajalca 955230 4

    Opis

    Izvedba:

    Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

    Obseg dobave:

    Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955230: 1 kos
    Klešče papiga GARANT art. 706001 vel. 250: 1 kos
    Stranske ščipalne klešče GARANT art. 724840, vel. 160: 1 kos
    Polokrogle klešče GARANT art. 713040 vel. 200: 1 kos
    Kombinirane klešče GARANT art. 700940, vel. 180: 1 kos

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico