{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
Dolžina čeljusti | 73 mm | |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, ravne | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | |
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirane | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 713040 200 | |
EAN/GTIN | 4045197373564 | |
Številka proizvajalca | 713040 200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Polokrogle klešče, ravne, kromirane, s prevleko ročajev 200 mm
po ponudbi
Na zalogi
734 kosov na zalogi
21,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.286 kosov na zalogi
14,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.263 kosov na zalogi
16,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | znotraj narebrene | znotraj narebrene |
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) |
Dolžina čeljusti | 73 | 73 | 73 |
celotna dolžina | 200 | 200 | 200 |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, ravne | ovalne-koničaste, ravne | ovalno-koničaste, ravne |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče |