Garnitura delavniškega pribora 4

Št. art.: 954730 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×8

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×8
Širina 150 mm
Globina 200 mm
Širina v G 6
Globina v G 8
Število orodij 4
Število orodij 4
Izvedba Z garnituro orodja
Masa 0,357 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 954730 4
EAN/GTIN 2050002004405

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954730: 1 kos
LED žepna svetilka GARANT art. 081505, vel. 125: 1 kos
Pisalo za trajno označevanje EDDING art. 085130, vel. R: 1 kos
Žepna vodna tehtnica STABILA art. 467482, vel. 70: 1 kos
Univerzalni nož GARANT art. 845020: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli