Žepna vodna tehtnica Pro Magnetic, Dolžina: 70mm

Št. art.: 467482 70
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
687 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pocket PRO Magnetic
Točnost v normalni legi 1 mm/m
Merilno orodje analogni
Dolžina 70 mm
Širina 20 mm
Višina 40 mm
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467482 70
EAN/GTIN 4005069177683

Opis

Izvedba:

Robustno ohišje z aluminijastim jedrom s trdno vlito libelo za merjenje vodoravnosti. Izredno močan magnet redkih zemelj za varno namestitev na kovinskih objektih.
Pravokotni aluminijast okvir s precizno rezkanimi merilnimi površinami na strani in na dnu. Dodatno z V-utorom za namestitev na vbočenih površinah. Tehtnica je na merilnih površinah na dnu in na strani opremljena z močnimi magneti redkih zemelj.

Obseg dobave:

Vklj. s čvrsto sponko za pas.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico