{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 65 kg | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 250 kg | |
Kot odpiranja vrat | 225 stopinj | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 20 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tip | 750/F | |
Višina | 600 mm | |
Širina | 750 mm | |
Globina | 325 mm | |
Uporabna višina | 479 mm | |
Uporabna globina | 300 mm | |
Uporabna globina police | 250 mm | |
Število polic | 1 | |
Prednje stranice omare | Krilna vrata z oknom | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
ComfortClose | Ne | |
Vrsta izdelka | Stenske omare |
Številka izdelka | 954711 750/F | |
Številka proizvajalca | 954711 750/F |